PHOENIX CONTACT - PHC0830788 UCT-WMCO 2,9 (12X4) CUS Siglat. condutto - 0830788

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 2...2 mm
Kabeldurchmesser - 2...2 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4046356772440
Artikelnummer
PHC0830788
Herstellernummer
0830788
Hersteller
PHC
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
2...2 mm
Kabeldurchmesser:
2...2 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck.


