PHOENIX CONTACT - PHC0830839 US-EMLP (17,5X15) TARGHETTA IN PLASTICA - 0830839

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 15 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356894197
Artikelnummer
PHC0830839
Herstellernummer
0830839
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
15 mm
Höhe:
17.5 mm
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.


