Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830938 UM5-TM (4X10) CARTELLINO DI SIGLATURA - 0830938

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830938 UM5-TM (4X10) CARTELLINO DI SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Rastermaß - 0 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356910743

Artikelnummer

PHC0830938

Herstellernummer

0830938

Hersteller

PHC

Aufdruck:

ohne

Rastermaß:

0 mm

Farbe:

sonstige

Marker zur Beschriftung von Klemmen der Firma Cabur, 28-teilig, unbeschriftet, beschriftbar mit THERMOMARK CARD und BLUEMARK, Farbe: weiß