PHOENIX CONTACT - PHC0830990 US-EMLP-HA (60X30) TARGHETTA - 0830990

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 30 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356949606
Artikelnummer
PHC0830990
Herstellernummer
0830990
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
30 mm
Höhe:
60 mm
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.


