PHOENIX CONTACT - PHC0831205 UCT-WMCO 2,9 (18X4) YE SIGLATURA CAVO - 0831205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 2...2 mm
Kabeldurchmesser - 2...2 mm
Farbe - gelb
Aufdruck - ohne
Packung
9 ST
EAN
4055626006451
Artikelnummer
PHC0831205
Herstellernummer
0831205
Hersteller
PHC
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
2...2 mm
Kabeldurchmesser:
2...2 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Länge:
18 mm
Breite:
4 mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck.


