Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0831207 UCT-WMCO 3,5 (18X4) YE SIGLATURA CAVO - 0831207

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0831207 UCT-WMCO 3,5 (18X4) YE SIGLATURA CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Aderdurchmesser - 2.9...3.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 500...21 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 7 ST

EAN

4055626006475

Artikelnummer

PHC0831207

Herstellernummer

0831207

Hersteller

PHC

Ausführung:

Kartenform

Aderdurchmesser:

2.9...3.5 mm

Kabeldurchmesser:

500...21 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Breite:

17.5 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck.