PHOENIX CONTACT - PHC0832105 UCT-WMCO 5,4 (23X8) TARGHETTA SIGL. - 0832105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 4.7...5.4 mm
Kabeldurchmesser - 4.7...5.4 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
5 ST
EAN
4055626258645
Artikelnummer
PHC0832105
Herstellernummer
0832105
Hersteller
PHC
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
4.7...5.4 mm
Kabeldurchmesser:
4.7...5.4 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Länge:
23 mm
Breite:
8 mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck.


