PHOENIX CONTACT - PHC0832108 UCT-WMCO 7,5 (23X8) TARGHETTA SIGL. - 0832108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 6.8...7.5 mm
Kabeldurchmesser - 6.8...7.5 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
4 ST
EAN
4055626258676
Artikelnummer
PHC0832108
Herstellernummer
0832108
Hersteller
PHC
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
6.8...7.5 mm
Kabeldurchmesser:
6.8...7.5 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Länge:
23 mm
Breite:
8 mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck.


