PHOENIX CONTACT - PHC1004128 WS 3- 8 SEGNALAZIONE - 1004128

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Höhe - 21 mm
Mit Befestigungsmaterial - ja
Packung
10 ST
EAN
4017918011925
Artikelnummer
PHC1004128
Herstellernummer
1004128
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Höhe:
21 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Netzanschlussklemmen werden durch Warnschilder sicher abgedeckt und gekennzeichnet. Ein versehentliches Betätigen der Klemmstellen wird damit verhindert.


