PHOENIX CONTACT - PHC1004209 WS 4- 6 SEGNALAZIONE - 1004209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Höhe - 21 mm
Mit Befestigungsmaterial - ja
Packung
10 ST
EAN
4017918011932
Artikelnummer
PHC1004209
Herstellernummer
1004209
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Höhe:
21 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Ein versehentliches Betätigen der Klemmstellen wird damit verhindert. Netzanschlussklemmen werden durch Warnschilder sicher abgedeckt und gekennzeichnet.


