PHOENIX CONTACT - PHC1004241 WS 4-15 SEGNALAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Höhe - 30 mm
Mit Befestigungsmaterial - ja
Packung
10 ST
EAN
4017918011970
Artikelnummer
PHC1004241
Herstellernummer
1004241
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Höhe:
30 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Ein versehentliches Betätigen der Klemmstellen wird damit verhindert. Netzanschlussklemmen werden durch Warnschilder sicher abgedeckt und gekennzeichnet.


