PHOENIX CONTACT - PHC1013562 LBHZ 3/WH:UNBEDRUCKT SIGLATURA SEGNAFILO - 1013562

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 2.5...4.7 mm
Kabeldurchmesser - 2.5...4.7 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
100 ST
EAN
4017918013844
Artikelnummer
PHC1013562
Herstellernummer
1013562
Hersteller
PHC
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
2.5...4.7 mm
Kabeldurchmesser:
2.5...4.7 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
10 mm
Breite:
5.5 mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Leiterbezeichnungshülse, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 2,5 - 4,7 mm, Schriftfeldgröße: 5,5 x 10 mm


