Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1013737 P-SS-ZB 100 CODIFICA - 1013737

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1013737 P-SS-ZB 100 CODIFICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - grau

  • Transparent - nein

  • Breite - 10.9 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918013929

Artikelnummer

PHC1013737

Herstellernummer

1013737

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Breite:

10.9 mm

Höhe:

1000 mm

Starke Haftung und bestmöglicher Halt auf geräteüblichen Oberflächen.