PHOENIX CONTACT - PHC1013779 PABA WH/23 CARTELLINI A STECCA - 1013779

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 23 mm
Breite - 4 mm
Packung
10 ST
EAN
4017918013967
Artikelnummer
PHC1013779
Herstellernummer
1013779
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
23 mm
Breite:
4 mm
Höhe:
23 mm
Einsteckschild, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: auffädeln, Kabeldurchmesserbereich: 1,5 - 35 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 4 mm


