Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1013957 PAB-KTL 23 SUPPORTO PER SIGLATURA CAVI - 1013957

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1013957 PAB-KTL 23 SUPPORTO PER SIGLATURA CAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 6...136 mm

  • Kabeldurchmesser - 6...136 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918014131

Artikelnummer

PHC1013957

Herstellernummer

1013957

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

6...136 mm

Kabeldurchmesser:

6...136 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Länge:

4 mm

Breite:

23 mm

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Bezeichnungshülsen für die Kennzeichnung und Bündelung von Leitern.