PHOENIX CONTACT - PHC1014287 US-PML-GHS100 (13X13) CART. SOST. PERICO - 1014287

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Höhe - 13 mm
Mit Befestigungsmaterial - nein
Packung
10 ST
EAN
4046356786614
Artikelnummer
PHC1014287
Herstellernummer
1014287
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Höhe:
13 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Hohe Klebkraft. Hohe Temperaturbeständigkeit.


