PHOENIX CONTACT - PHC1014295 US-EMLF (104X70) YE TARGHETTA IN PLASTIC - 1014295

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Breite - 70 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356786676
Artikelnummer
PHC1014295
Herstellernummer
1014295
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Breite:
70 mm
Höhe:
104 mm
In Kombination mit den hochwertigen Farbbändern ergibt sich eine beständige Beschriftung, auch für raue Umgebungen. Die vorgestanzten Marker lassen sich leicht separieren.


