PHOENIX CONTACT - PHC1018299 ESSENTIAL-PS/3AC/24DC/480W/EE Alimentato - 1018299

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 22.5...29.5 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 400...500 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4055626501796
Artikelnummer
PHC1018299
Herstellernummer
1018299
Hersteller
PHC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
22.5...29.5 V
Max. Ausgangsstrom 1:
40 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
400...500 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
2. Ausgangsspannung:
22.5...22.5 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
960 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
40 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
1149.27 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
400...500 V
Breite:
139 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
130 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
190 mm
Höhe:
130 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
139 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne


