PHOENIX CONTACT - PHC1050033 ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN SIGLATURA STRISC - 1050033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5.2 mm
Halogenfrei - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918561673
Artikelnummer
PHC1050033
Herstellernummer
1050033
Hersteller
PHC
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5.2 mm
Halogenfrei:
nein
Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, siglatura longitudinale: cifre identiche 1 oppure 2 ecc. fino a 100, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 10,5 mm.


