Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1050415 ZB 5,LGS:L1-N,PE SIGLATURA STRISCIA - 1050415

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1050415 ZB 5,LGS:L1-N,PE SIGLATURA STRISCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - sonstige

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Rastermaß - 5.2 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918015701

Artikelnummer

PHC1050415

Herstellernummer

1050415

Hersteller

PHC

Aufdruck:

sonstige

Codierungsrichtung:

vertikal

Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

sonstige

Unbeschriftete Beschriftungsstreifen können individuell über Plotter oder von Hand beschriftet werden. Das Zackband-System ZB bietet Kennzeichnung für Reihenklemmen und Elektronikmodule mit hohen Schildchennuten.