PHOENIX CONTACT - PHC1201002 NS 32 PERF 2000MM GUIDA DI SUPPORTO - 1201002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - G-Schiene
Lochform - Langloch
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 15 mm
Packung
2 M
EAN
4017918017132
Artikelnummer
PHC1201002
Herstellernummer
1201002
Hersteller
PHC
Ausführung:
G-Schiene
Lochform:
Langloch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Tragschiene gelocht, G-Profil, Breite: 32 mm, Höhe: 15 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 2000 mm, Farbe: silber


