Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1201015 NS 32 UNPERF 2000MM GUIDA DI SUPPORTO - 1201015

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - G-Schiene

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 2 M

EAN

4017918017149

Artikelnummer

PHC1201015

Herstellernummer

1201015

Hersteller

PHC

Ausführung:

G-Schiene

Lochform:

ohne

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

15 mm

Bohrlochabstand mittig:

0 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Tragschiene ungelocht, G-Profil, Breite: 32 mm, Höhe: 15 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 2000 mm, Farbe: silberfarben