Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1201028 NS 32 AL UNPERF 2000MM SUPPORTO - 1201028

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1201028 NS 32 AL UNPERF 2000MM SUPPORTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - G-Schiene

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

4017918017156

Artikelnummer

PHC1201028

Herstellernummer

1201028

Hersteller

PHC

Ausführung:

G-Schiene

Lochform:

ohne

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2000 mm

Höhe:

15 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bohrlochabstand mittig:

0 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Tragschiene ungelocht, G-Profil, Breite: 32 mm, Höhe: 15 mm, ähnlich EN 60715, Material: Aluminium, unbeschichtet, Länge: 2000 mm, Farbe: silberfarben