Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1201730 NS 35/15 PERF 2000MM GUIDA - 1201730

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1201730 NS 35/15 PERF 2000MM GUIDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/15 mm

  • Lochform - Langloch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 2 M

EAN

4017918017460

Artikelnummer

PHC1201730

Herstellernummer

1201730

Hersteller

PHC

Ausführung:

Hutschiene 35/15 mm

Lochform:

Langloch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

15 mm

Bohrlochabstand mittig:

25 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 15 mm, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 2000 mm, Farbe: silberfarben