Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1201798 NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM GUIDA - 1201798

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Bohrlochabstand mittig - 0 mm

Packung

  • 2 M

EAN

4017918017514

Artikelnummer

PHC1201798

Herstellernummer

1201798

Hersteller

PHC

Lochform:

ohne

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

15 mm

Bohrlochabstand mittig:

0 mm

Materialstärke:

2.3 mm

Tragschiene ungelocht, Standardprofil 2,3 mm, Breite: 35 mm, Höhe: 15 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 2000 mm, Farbe: silberfarben