Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1201853 CRIMPFOX ZA 2 PINZA CRIMPARE - 1201853

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1201853 CRIMPFOX ZA 2 PINZA CRIMPARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - Vierkantpressung

  • Querschnitt - 0.5...6 mm²

  • Länge - 195 mm

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918017552

Artikelnummer

PHC1201853

Herstellernummer

1201853

Hersteller

PHC

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

Vierkantpressung

Querschnitt:

0.5...6 mm²

Länge:

195 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

nein

Presszange, für Aderendhülsen nach DIN 46228-1: 1992-08 und DIN 46228-4: 1990-09