PHOENIX CONTACT - PHC1207640 NS 35/ 7,5 PERF 755MM GUIDA DI SUPPORTO - 1207640

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - Langloch
Werkstoff - Stahl
Länge - 755 mm
Höhe - 7.5 mm
Bohrlochabstand mittig - 25 mm
Packung
10 ST
EAN
4017918932640
Artikelnummer
PHC1207640
Herstellernummer
1207640
Hersteller
PHC
Lochform:
Langloch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
755 mm
Höhe:
7.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1 mm
Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 755 mm, Farbe: silber



