Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1207653 NS 35/ 7,5 PERF 955MM GUIDA DI SUPPORTO - 1207653

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - Langloch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 955 mm

  • Höhe - 7.5 mm

  • Bohrlochabstand mittig - 25 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918932633

Artikelnummer

PHC1207653

Herstellernummer

1207653

Hersteller

PHC

Lochform:

Langloch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

955 mm

Höhe:

7.5 mm

Bohrlochabstand mittig:

25 mm

Materialstärke:

1 mm

Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 955 mm, Farbe: silber