Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1208872 AI 1,5 -10 BK-GB-1000 PUNTAL. CON ISOLA - 1208872

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1208872 AI 1,5 -10 BK-GB-1000 PUNTAL. CON ISOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 10 mm

  • Farbe - schwarz

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1000 ST

EAN

4046356096454

Artikelnummer

PHC1208872

Herstellernummer

1208872

Hersteller

PHC

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

10 mm

Farbe:

schwarz

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Mit diesen Aderendhülsen können Leiter mit einer stärkeren Isolierung praxisgerecht verpresst werden. Durch den vergrößerten Durchmesser des Isolierkragens wird diese Art der Aderendhülse speziell im Bereich der AWG-Leitungen eingesetzt.