PHOENIX CONTACT - PHC1212456 CF 1000-10 Macchina spelafili - 1212456

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 4...10 mm²
Funktion - abisolieren und crimpen
Antriebsart - sonstige
Abisolierlänge - 15.5 mm
Abisolierlänge einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356526883
Artikelnummer
PHC1212456
Herstellernummer
1212456
Hersteller
PHC
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
4...10 mm²
Funktion:
abisolieren und crimpen
Antriebsart:
sonstige
Abisolierlänge:
15.5 mm
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Breite:
250 mm
Höhe:
412 mm
Tiefe:
550 mm
Schnellen Querschnittswechsel ohne zusätzliche Einstellmaßnahmen. Pro Stunde können bis zu 1200 Leiter verarbeitet werden. Geeignet für die Massenverarbeitung. Robuste Bauweise.