PHOENIX CONTACT - PHC1212734 CRIMPFOX-C D PINZA A CRIMPARE - 1212734

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0...0 mm²
Länge - 200 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356857932
Artikelnummer
PHC1212734
Herstellernummer
1212734
Hersteller
PHC
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0...0 mm²
Länge:
200 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Die Crimpzange CRIMPFOX-C D zeichnet sich durch den schnellen,werkzeuglosen Wechsel der Crimpeinsätze aus.. Die Vielzahl der Einsätze macht sie zu einem platzsparenden Universalwerkzeug für Anwendungen bei Datensteckern..


