Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1212756 SF-M SET 2 SET CACCIAVITI - 1212756

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1212756 SF-M SET 2 SET CACCIAVITI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 17

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 3

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 5

  • Verpackung - Tasche

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356929028

Artikelnummer

PHC1212756

Herstellernummer

1212756

Hersteller

PHC

Gesamtzahl der Werkzeuge:

17

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:

3

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

5

Verpackung:

Tasche

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Elektromonteur-Set:

nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

nein

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

8

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Bit-Schraubendreher-Set mit Schnellwechselfutter, 89 mm lange Schlitz-/Kreuz-/Hex-/Torx®-Bits, 17-tlg., in Gürtel-Falttasche, Inhalt: PH 1, 2, 3 x 89, SL 0,4 x 2,5, 0,6 x 3,5, 0,8 x 3,5, 1,0 x 5,5, 1,2 x 6,5 x89, TX 10-30, SW 3, 4, 5 x 89