Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1212781 AI 1,5-8 RD-S CAPOCORDA A NASTRO - 1212781

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1212781 AI 1,5-8 RD-S CAPOCORDA A NASTRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Farbe - rot

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356958745

Artikelnummer

PHC1212781

Herstellernummer

1212781

Hersteller

PHC

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

8 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Bandware:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Die für das CRIMPHANDY passenden Band-Aderendhülsen sind geeignet für den Einsatz an allen Reihenklemmen, insbesondere die aus dem CLIPLINE complete System. Die Aderendhülsen mit Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung. Die Isolationssicherheit bei eng aneinanderliegenden Anschlüssen wird erhöht und das Abspleißen von Drähten verhindert.