Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1400787 SAC-3P-M12MS/3,0-PUR/C-1L-Z CAVO - 1400787

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Ventil C

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Kabellänge - 3 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356511605

Artikelnummer

PHC1400787

Herstellernummer

1400787

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Ventil C

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

3 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Strahlenvernetzt:

nein

Bemessungsspannung:

24 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuSn

Durchgangswiderstand:

5000 mOhm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...80 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Sensor-/Aktor-Kabel, PUR, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Ventilstecker C (8 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, beschaltet mit Z-Diode, Kabellänge: 3 m