PHOENIX CONTACT - PHC1401132 EB 10- 5 PONTICELLO A PETTINE - 1401132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 24 A
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
4017918020217
Artikelnummer
PHC1401132
Herstellernummer
1401132
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
24 A
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
500 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Einlegebrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: grau


