Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1401637 E/MBK SUPPORTO TERMINALE - 1401637

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1401637 E/MBK SUPPORTO TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung der Verriegelung - schraubbar

  • Breite - 6.2 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918020484

Artikelnummer

PHC1401637

Herstellernummer

1401637

Hersteller

PHC

Farbe:

grau

Montageart:

sonstige

Ausführung der Verriegelung:

schraubbar

Breite:

6.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Tiefe:

22 mm

Großflächig beschriftbar.