PHOENIX CONTACT - PHC1401682 NS 15 PERF 2000MM GUIDA DI SUPPORTO - 1401682

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - Langloch
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 5.5 mm
Bohrlochabstand mittig - 20 mm
Packung
2 M
EAN
4017918020491
Artikelnummer
PHC1401682
Herstellernummer
1401682
Hersteller
PHC
Lochform:
Langloch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
5.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
20 mm
Materialstärke:
1 mm
Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 15 mm, Höhe: 5,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 2000 mm, Farbe: silberfarben



