Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1401695 NS 15 UNPERF 2000MM GUIDA DI SUPPORTO - 1401695

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 5 mm

  • Bohrlochabstand mittig - 0 mm

Packung

  • 2 M

EAN

4017918020507

Artikelnummer

PHC1401695

Herstellernummer

1401695

Hersteller

PHC

Lochform:

ohne

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

5 mm

Bohrlochabstand mittig:

0 mm

Materialstärke:

1 mm

Die Ausführung der Tragschienen entspricht der Europa-Norm EN 60715.