PHOENIX CONTACT - PHC1403366 VS-PPC-C1-MNNA-4Q5-EMC CONNETTORE PUSH/P - 1403366

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 1.75 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Breite - 22 mm
Höhe - 30 mm
Umgebungstemperatur - -40...70 °C
Packung
1 ST
EAN
4046356708319
Artikelnummer
PHC1403366
Herstellernummer
1403366
Hersteller
PHC
Bemessungsstrom In:
1.75 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
22 mm
Höhe:
30 mm
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Bemessungsspannung:
72 V
Überspannungskategorie:
I
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.32...0.32 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
Push Pull
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40...70 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67



