Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1403685 VS-MP-PPC/PPC-1G CONNESSIONE MULTI PORTA - 1403685

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 38 mm

  • Höhe - 51 mm

  • Umgebungstemperatur - -40...70 °C

  • Bemessungsspannung - 72 V

  • Werkstoff des Kontaktes - sonstige Nicht-Kupferlegierungen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356664349

Artikelnummer

PHC1403685

Herstellernummer

1403685

Hersteller

PHC

Breite:

38 mm

Höhe:

51 mm

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Bemessungsspannung:

72 V

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Nicht-Kupferlegierungen

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Betriebstemperatur:

-40...70 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP65

wahlweise auch fest montierbar. robuste Ausführung.