PHOENIX CONTACT - PHC1403735 QPD W 4PE2,5 9-16 M20 FC BK DADO E PASSA - 1403735

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Mit Gewinde - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356665094
Artikelnummer
PHC1403735
Herstellernummer
1403735
Hersteller
PHC
Polzahl:
5
Mit Gewinde:
nein
Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort. Komfortabel: einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug. Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP68/IP69K und IK07 für einen weiten Einsatzbereich. Sicherer Anschluss durch Polarisation gegen Fehlstecken und Fingerberührschutz nach DIN EN 0105. Rationell - bei Einsatz der Wanddurchführungen brauchen Geräte zum Anschluss der Leitungen nicht mehr geöffnet werden.


