Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1404388 VS-08-ST-H21P-RJ45 INSERTO PORTACONTATTI - 1404388

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1404388 VS-08-ST-H21P-RJ45 INSERTO PORTACONTATTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP), montiert - IP20

  • Länge - 30.2 mm

  • Höhe - 13.5 mm

  • Breite - 11.7 mm

  • Bemessungsspannung - 50 V

Packung

  • 5 ST

EAN

4046356313230

Artikelnummer

PHC1404388

Herstellernummer

1404388

Hersteller

PHC

Schutzart (IP), montiert:

IP20

Länge:

30.2 mm

Höhe:

13.5 mm

Breite:

11.7 mm

Bemessungsspannung:

50 V

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Stifteinsatz RJ45, CAT6, 8-polig, geschirmt, IDC-Pierceanschluss, für Litzen AWG 27 ... 24, mit Zugentlastung