PHOENIX CONTACT - PHC1404411 SACC-M12FS-12SOL-PG 9-M SH CONNETTORI - 1404411

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Für Kabelaußendurchmesser - 6...8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Geschirmt - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356693844
Artikelnummer
PHC1404411
Herstellernummer
1404411
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Buchse
Für Kabelaußendurchmesser:
6...8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Geschirmt:
ja
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel: Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Platz sparen - mit hochpoligen Steckverbindern.


