Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1404549 VS-BH-M12FSX-10G-RJ45/180 PASSAGGIO PER - 1404549

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP), montiert - IP65/IP67

  • Bemessungsspannung - 60 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356699426

Artikelnummer

PHC1404549

Herstellernummer

1404549

Hersteller

PHC

Schutzart (IP), montiert:

IP65/IP67

Bemessungsspannung:

60 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

sonstige

Schaltschrankdurchführung, M12, 8-polig, X-kodiert auf RJ45-Buchse, Buchseneingang 180°, IP65/67