PHOENIX CONTACT - PHC1406538 HC-Q05-I-CT-M INSERTO PORTACONTATTI - 1406538

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 5
Bemessungsstrom In - 24 A
Bemessungsspannung - 230 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Packung
1 ST
EAN
4046356932363
Artikelnummer
PHC1406538
Herstellernummer
1406538
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
5
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
230 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Durchmesser des Steckkontaktes:
2.5 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
ja



