Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1407362 NBC-MSD/ 5,0-93E/R4AC SCO CAVO DI RETE - 1407362

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1407362 NBC-MSD/ 5,0-93E/R4AC SCO CAVO DI RETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356774901

Artikelnummer

PHC1407362

Herstellernummer

1407362

Hersteller

PHC

Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 5 m