PHOENIX CONTACT - PHC1407378 NBC-MSD/ 5,0-93E/MSD SCO CAVO DI RETE - 1407378

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4046356775069
Artikelnummer
PHC1407378
Herstellernummer
1407378
Hersteller
PHC
Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 5 m