Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1407381 NBC- 2,0-93E/FSD SCO CAVO DI RETE - 1407381

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1407381 NBC- 2,0-93E/FSD SCO CAVO DI RETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356775090

Artikelnummer

PHC1407381

Herstellernummer

1407381

Hersteller

PHC

Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 2 m