Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1407501 NBC-MSD/ 5,0-93B/R4AC SCO CAVO DI RETE - 1407501

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1407501 NBC-MSD/ 5,0-93B/R4AC SCO CAVO DI RETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356778114

Artikelnummer

PHC1407501

Herstellernummer

1407501

Hersteller

PHC

Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PVC/PVC, grün RAL 6018, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 5 m