PHOENIX CONTACT - PHC1407535 NBC-FSD/10,0-93B/R4AC SCO CAVO DI RETE - 1407535

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4046356778404
Artikelnummer
PHC1407535
Herstellernummer
1407535
Hersteller
PHC
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PVC/PVC, grün RAL 6018, geschirmt, Stecker gerade RJ45 / IP20, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 10 m